Paket bestehend aus 17 verschiedenen Produkten wie Haken, Bithalter, Flaschenhalter usw., die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden können. Komponenten können auch einfach an Profilnut 8 verschraubt werden.
Paket bestehend aus 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden.
Gebogener Doppelbügel aus Edelstahl in einem Befestigungsblock, ermöglicht das Aufhängen von Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Aufhängung kann einzeln oder in Kombination genutzt werden z. B. als Ablage.
Klemmbarer Halter für horizontale oder vertikale Positionierung an Nut 8. Klemmhalterung zur Befestigung von kleinen Tüten, kleinen Kartons, Dokumenten bis max. 0,5 kg., wird einfach in Profil eingeführt und eingerastet.
Halter mit durchgängig, gebogenem Bügeln für schonendes Aufhängen von rundem, länglichem Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Rutschhemmende Aufhängung ist als geschlossene Ausführung oder mit zwei Einzelhaken erhältlich.
Schraubendreherhalter mit konischer Innenform und Öffnung auf der Vorderseite wird einfache in einem Nutplattenprofil 8 eingerastet und um 90° gedreht.
Kennzeichnungsfläche um Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zu beschriften und somit Ordnung am Arbeitsplatz zu halten. Beschriftungsträger kann einfach auf jeden Befestigungsblock des Haken- und Haltersystems von item aufgerastet werden.
Vierfach kugelgelagerter Werkzeuglaufwagen mit dämpfendem Endanschlag erlaubt extrem leichtgängige Bereitstellung von Werkzeugen oder Vorrichtungen. Durch die dämpfenden Endanschläge ist ein schonendes Abbremsen garantiert.
Aufhängung für Kabel und Leitungen mit Stecker um diese ordentlich, sortiert bereitzustellen. Dickere Kabel können genauso einsortiert werden, Abstand zwischen 2 Elementen wird einfach angepasst.
ESD sichere Aufhängung für Kabel und Leitungen mit Stecker um diese ordentlich, sortiert bereitzustellen. Dickere Kabel können genauso einsortiert werden, Abstand zwischen 2 Elementen wird einfach angepasst.
Ringmaulschlüsselhalter bietet sichere Aufbewahrung magnetischer, metallischer Gegenstände oder Werkzeuge. Permanentmagnet bietet eine Haltekraft von 40 N und wird einfach in der Profilnut 8 fixiert.
Sichere Aufbewahrung magnetischer, metallischer Gegenstände oder Werkzeuge. Permanentmagnet bietet Haltekraft von 40 N und wird einfach in der Profilnut 8 fixiert.
Neodym Magnet verfügt über Kunststoffoberfläche und bietet eine schonende Aufbewahrung von ferromagnetischen Gegenständen wie Schrauben, Werkzeug, Stifte direkt am Arbeitsplatz.