Menu

16 Ergebnisse für „dimmbare leuchte“

Produkte filtern für „dimmbare leuchte“
1-16 von 16 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Strahler 6 W LED mit Flexrohr | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED mit Flexrohr

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Abverkauf
Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item | Beleuchtung

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Leuchte 36 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 36 W

Item | Beleuchtung

Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.

Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Leuchte LED kombiniert Parabolspiegelraster mit Diffusorscheibe und erzeugt dadurch eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendfreiheit.

Leuchtensatz LED 30 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED 30 W

Item | Beleuchtung

Dieser Leuchtensatz LED 30 W, kombiniert die energiesparende Leuchte mit passendem Trafo und allen Anschlussleitungen zu einem anschlussfertigen Satz. Gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung über Diffusorscheibe und Prabolspiegelraster.

Leuchte LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED E

Item | Beleuchtung

Langlebige LED Leuchte mit Anschlussleitung lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtensatz LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED E

Item | Beleuchtung

Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtband LED RGB 24V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED RGB 24V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....

Leuchtband LED Multi-Segment RGB 12V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED Multi-Segment RGB 12V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...

Leuchte LED Multi-Segment RGB 24V IO-Link | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED Multi-Segment RGB 24V IO-Link

Item | Beleuchtung

Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und

Signalleuchte 3-Segment RGB 24V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Signalleuchte 3-Segment RGB 24V

Item | Beleuchtung

Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der j...

Signalleuchte 3-Segment RGB 24V mit Summer | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Signalleuchte 3-Segment RGB 24V mit Summer

Item | Beleuchtung

Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...

Signalleuchte 1-Segment RGB | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Signalleuchte 1-Segment RGB

Item | Beleuchtung

Einbaufertige Statusleuchte mit energieeffizienten LEDs mit freiparametrierbaren Farben zur Signalisierung des Betriebszustands. Helligkeit und Blinkverhalten können über IO-Link oder Triggereingänge angesteuert werden.

Maschinenleuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Maschinenleuchte LED

Item | Beleuchtung

Die Maschinenleuchte gibt es in fünf Größen. Damit kann der hinterste Winkel oder eine große Kabine erhellt werden. Wegen der hohen Schutzart IP67 können die Leuchten auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die sichere Befestigung erfolgt über die Systemnut 8. Ein inte...

Lupenleuchte D160 LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Lupenleuchte D160 LED

Item | Beleuchtung

Die Lupenleuchte D160 LED vereint helle Ausleuchtung, neueste LED-Technologie und verzerrungsfreie Vergrößerung in einem hochwertigen Gehäuse.

1-16 von 16 Produkten