Menu

Hubmodul 8 GH mit Handauslösung

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Mittelgewichtsäule um Lasten bis 20 kg schnell, feinfühlig per Handschalter zu heben. Teleskopmodul wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt, die unter der Arbeitsfläche angebracht wird. Kompaktes Modul eignet sich für kleine ergronomische Arbeitsflächen, mobile Anpassung an verschieden hohe Ebenen in der Intralogistik.
Vorteile/Ausführungen
  • Teleskopsäule
  • Gasdruckfeder mit Handauslösung
  • ergonomische Handbetätigung
  • höhenverstellbar bis max. 348 mm

Anwendungen/Hinweise
  • selbe Mechanik wird auch im SystemMobil S41T (0.0.651.68) verwendet

Technische Daten
  • Traglast max.
20 kg
  • Höhenverstellung max.
348 mm
  • Belastbarkeit momentan
100 Nm

Lieferumfang
  • Hubmodul
  • Montagematerial

Downloads

Für Sie interessant

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile S | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile S

Item Dazu passt

Zentrale Einzelsäule mit neigbarem Tablett. In Verbindung von 4 separat bestellbaren Rollen entsteht ein leichter, wendiger Bereitstellungswagen für Werkzeuge bzw. kleine Materialmengen.

Hubmodul 8 HF hydraulisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 HF hydraulisch

Item Dazu passt

Schwergewichtsäule um schwere Lasten stromunabhängig zu heben. Modul eignet sich für höhenverstellbare Tische, Gestelle und Vorrichtungen. Durch betätigen des Fußpedals wird Säule schrittweise bis zu 400 mm ausgefahren

Hubmodul 8 HF hydraulisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 HF hydraulisch

Item | Arbeitstischzubehör

Schwergewichtsäule um schwere Lasten stromunabhängig zu heben. Modul eignet sich für höhenverstellbare Tische, Gestelle und Vorrichtungen. Durch betätigen des Fußpedals wird Säule schrittweise bis zu 400 mm ausgefahren

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken