Menu

Hubmodul 8 HF hydraulisch

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Schwergewichtsäule um schwere Lasten stromunabhängig zu heben. Modul eignet sich für höhenverstellbare Tische, Gestelle und Vorrichtungen. Durch betätigen des Fußpedals wird Säule schrittweise bis zu 400 mm ausgefahren
Vorteile/Ausführungen
  • hydraulische Pedalbetätigung
  • Nut 8 am ausfahrenden Profil

Anwendungen/Hinweise
  • Nut 8 ermöglicht einfaches anschließen von Komponenten des MB Systembaukastens
  • zum Absenken reicht je nach Applikation eine Last von 15–20 kg
  • passend zu SystemMobil S41T

Technische Daten
  • Traglast max.
100 kg
  • Höhenverstellung max.
400 mm

Lieferumfang
  • Hubmodul
  • Befestigungselemente

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item Dazu passt

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Bodenelemente
Dazu passt
Rollensockel 8 für Lenkrolle D100, D125 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Rollensockel 8 für Lenkrolle D100, D125

Item Dazu passt

Lenkrollensockel sorgt für niedrigen Schwerpunkt und erhöht damit die Kippsicherheit von Gestellen und Transportwagen. Rollensockel eignet sich zur Montage von Lenkrollen mit Rückenloch Durchmesser 100 und 125 mm.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile S | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile S

Item Dazu passt

Zentrale Einzelsäule mit neigbarem Tablett. In Verbindung von 4 separat bestellbaren Rollen entsteht ein leichter, wendiger Bereitstellungswagen für Werkzeuge bzw. kleine Materialmengen.

Hubmodul 8 GH mit Handauslösung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 GH mit Handauslösung

Item Dazu passt

Mittelgewichtsäule um Lasten bis 20 kg schnell, feinfühlig per Handschalter zu heben. Teleskopmodul wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt, die unter der Arbeitsfläche angebracht wird. Kompaktes Modul eignet sich für kleine ergronomische Arbeitsflächen, mobile Anpassung an ver...

Hubmodul 8 GH mit Handauslösung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 GH mit Handauslösung

Item | Arbeitstischzubehör

Mittelgewichtsäule um Lasten bis 20 kg schnell, feinfühlig per Handschalter zu heben. Teleskopmodul wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt, die unter der Arbeitsfläche angebracht wird. Kompaktes Modul eignet sich für kleine ergronomische Arbeitsflächen, mobile Anpassung an ver...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken