Menu

Konstruktionsprofil 8 160x60, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 für den Bau individueller Arbeitstischlösungen wie Tischaufsatz, Tischbeine und passend zu den Produkten des item Systembaukasten.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • besonders leicht durch minimalen Materialeinsatz
  • dauerhaft kratzfest und schwingungssichere Verbindung
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • Querschnitt sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • belastbare Tischbeine entstehen mit Profil 8 150x60 6N E, für sicheren Stand sorgen die separat bestellbaren Fußauslegersätze
  • mit Profil 8 160x60 4N E entstehen individuelle Arbeitstischlösungen in Verbindung mit Tischsäulensätzen

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstische
Zubehör
Fußauslegersatz 8 | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Fußauslegersatz 8

Item Zubehör

Belastbare Füße für den Bau stabiler item Arbeitstische mit großer Beinfreiheit. Für Einzeltische eignet sich der einfache Fußausleger und für Tische mit gegenüberliegender Arbeitsplatten eignet sich der Doppelfußausleger.

Arbeitstische
Zubehör
Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe

Item Zubehör

Verbindungssatz bestehend aus Winkel sowie Befestigungsmaterial verdeckt ganze Profilnut 8 und eignet sich um Querstreben eines Arbeitstisches zu versteifen.

Arbeitstische
Zubehör
Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe

Item Zubehör

Satz verfügt über 2 Winkelhälften mit versetzten Ausbuchtungen wobei beide Hälften in einer Profilnut 8 montiert werden. Befestigungssatz eignet sich um 2 Querverstrebungen auf derselben Höhe an einer item Tischsäule zu montieren. Es lassen sich einfach stabile Anreihungen von Ti...

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Arbeitstische
Dazu passt
Fußausleger 8 | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Fußausleger 8

Item Dazu passt

Belastbarer, flacher Fuß mit einstellbaren Stellfüßen für den Bau stabiler item Einzeltische mit großer Beinfreiheit.

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte inklusive Automatikverbinder und Zylinderschrauben und Automatikverbinder zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich sehr gut zum Bau von individuellen Tischen als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernb...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 4 E FIFO, hoch belastbar und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 4 E FIFO, hoch belastbar und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell lässt sich mit Rollenbahnen auf mehreren Ebenen ausstatten und so eine Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal herstellen. Frei programmierbare Arbeitstischhöhe mit Anzeige dient einer leichten Be- und Entladung. Die besonders hoh...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell F, hoch belastbar und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell F, hoch belastbar und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell F 2 F, 2 Arbeitsplätze und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell F 2 F, 2 Arbeitsplätze und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell mit integrierte Memory-Funktion ermöglicht eine flexible und dem jeweiligen Benutzer individuell angepasste Einstellung der Arbeitstischhöhe.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell E, große Beinfreiheit und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell E, große Beinfreiheit und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell mit integrierte Memory-Funktion ermöglicht eine flexible und dem jeweiligen Benutzer individuell angepasste Einstellung der Arbeitstischhöhe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken