Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Überwachungselemente.
MP Filtri | Niveauschalter, Temperaturschalter
Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
Eurofluid | Druckschalter, Drucksensor
Anschlussblock als Zwischenplatte zur Aufnahme der Druckschalter.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterUm den reibungslosen Betrieb sicherzustellen, bietet das Sortiment von Haberkorn verschiedenste Überwachungs- und Meldeelemente, ideal zur Anbindung an Ihre Steuerung.
Vom einfachen Niveauschalter über den kombinierten Niveau- und Temperaturschalter bis hin zum kombinierten Niveau- und Temperaturgeber mit Digitalanzeige und Analogausgang zur Anbindung an die Steuerung – in unserem Sortiment findet sich das Passende.
Zur Überwachung des Ölstands bieten wir visuelle Anzeigen und Schaugläser, wahlweise auch mit Temperaturanzeige.
Zur Überwachung und als Schutz vor Überdruck bieten wir Standard-Druckschalter aber auch Durckaufnehmer zur Einbindung in die Steuerung (mit Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!