Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Pumpen, Motore.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterOb besonders kompakt oder mit maximaler Leistung – unser Sortiment enthält Pumpen, Motoren und das passende Zubehör Ihren Wünschen entsprechend.
Das große Sortiment umfasst Zahnradpumpen in verschiedenen Ausführungen wie Alu oder Guss, innen oder außen verzahnt, aber auch Axialkolbenpumpen mit konstanter oder verstellbarer Fördermenge für offene oder geschlossene Kreisläufe.
Haberkorn bietet den passenden Hydraulik-Motor für jede Anforderung – kostengünstige Orbitmotoren sowie Axialkolbenmotoren für höchste Ansprüche und komplexe Aufgaben.
Ob Vorsatzlager für die Pumpe oder Planetengetriebe passend zu den Motoren – erst die richtige Auswahl an Getrieben und passendem Zubehör macht aus einzelnen Komponenten ein funktionierendes System.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!