von M + S Hydraulic | mehr Hydraulikmotore
Dieser Motor mit Hochdruckdichtung eignet sich ausgezeichnet für mittlere Leistungsanforderungen.
| Ø 25 mm, Ø 25,32 mm verzahnt BS 2059 (SAE 6B), Ø 32 mm |
| Ø 106,4 mm |
| Ø 82,5 mm |
| SAE A, 2-Loch-Ovalflansch |
| A + B: G 1/2, T: G 1/4 |
| reversierbar |
| max. 175/200 bar (cont./int.*) |
Zubehör
Vorsatzlager zum Aufbau auf Motoren bzw. Lamellenbremsen.
M + S Hydraulic Zubehör
Die statischen Bremsen LB/288 werden hydraulisch gelüftet. Sie sind für den Anbau an Orbitmotore vorgesehen, um Lasten schlupffrei zu halten.
Zubehör
Ventile mit einem Ventilkörper und zwei direktgesteuerten Druckbegrenzungspatronen zum direkten Anbau an Orbitmotoren.
Rexroth Zubehör
Ventile in Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine einfache Senkbremsfunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.
Berma Zubehör
Die Untersetzungsgetriebe werden bei Bedarf von hohen Drehmomenten und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.
Zubehör
Die Verschleißdichtungen werden für die Revision von Orbitmotoren verwendet.
Rexroth Zubehör
Ventile im Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine beidseitige Lasthaltefunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor ist ideal für starke Beanspruchung bei hohem Wirkungsgrad.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor kommt bei starkem Betrieb, wo hohe Wirkungsgrade verlangt werden, zum Einsatz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!