Menu
Proportionalventil auf grauem Hintergrund

Proportionalventile von Duplomatic, A.Haberkorn

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Proportionalventile von Duplomatic, A.Haberkorn
Hersteller: Duplomatic Alle zurücksetzen
1-17 von 17 Produkten
in Proportionalventile von Duplomatic, A.Haberkorn
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Proportional-Druckregelventil PDE3 | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil PDE3

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.

Proportional-Druckregelventil direktgesteuert PDE3G mit integrierter Elektronik | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil direktgesteuert PDE3G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).

Proportional-Druckregelventil vorgesteuert PRE3G mit integrierter Elektronik | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil vorgesteuert PRE3G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).

Druckminderventil MZE, PZME mit Proportionalmagnet | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Druckminderventil MZE, PZME mit Proportionalmagnet

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Vorgesteuertes Proportionalventil in Zwischenplattenbauweise, zur Druckregelung in P.

Ausgleichsventil DZCE*G mit Proportionalmagnet und integrierter Elektronik (OBE) | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Ausgleichsventil DZCE*G mit Proportionalmagnet und integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Proportional-Druckminderventile mit integrierter Elektronik. Sie funktionieren wie Druckreduzierventile, die nicht nur den Druck von Leitung P nach A reduzieren, sondern auch den Rückfluss von A nach T gewährleisten, wenn am Ausgang A der eingestellte Druck überstiegen wird (z. B...

Proportionaler Stromregler mit Druckkompensator QDE3 | Stromregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportionaler Stromregler mit Druckkompensator QDE3

Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik

Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.

4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...

Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3 | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Proportionalventilen DSE3. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- u...

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung.

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Proportionalkarten sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.

Digitaler Verstärker EDC für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Digitaler Verstärker EDC für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.

Software für digitale Verstärkerkarten | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Software für digitale Verstärkerkarten

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Spezifische Software mit Programmierer als einfaches Instrument, um die Parameter des Geräts einsehen und bearbeiten zu können.

Stecker 7-polig DIN 43563, EN 17500 für Proportionalventile DSE | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Stecker 7-polig DIN 43563, EN 17500 für Proportionalventile DSE

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Stecker für Wegeventile und Regelventile mit integrierter Elektronik.

1-17 von 17 Produkten