Menu

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete beidseitig (FP04)

von Hydro Control   |   mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Drucken
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit erhöht bzw. reduziert.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Sektionen haben die Magnete beidseitig angeordnet.
  • verwendbar mit Eingangsplatte „rechts“
  • bis zu 10 Sektionen zusammenflanschbar

Technische Daten
  • Durchfluss
max. 100 l/min
  • Betriebsdruck
max. 350 bar
  • Sektionsbreite
38 mm 
  • Steuerkolben
Ø 14 mm
  • Anschlussgewinde
G 1/2

Downloads

Für Sie interessant

Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Elektrisch-proportionales Wegeventil, arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit...

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete hinten (FP06) | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete hinten (FP06)

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...

Eingangssektion für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Eingangssektion für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Abschlusssektion für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Abschlusssektion für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Endplatte als Abschluss für das Proportionalventil EX38.

Not-Aus-Ventil für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Not-Aus-Ventil für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

2/2-Wege-Sitzventile mit Notbetätigung sind stromlos offen und können in die Einlassplatte von Proportionalventilen eingebaut werden.

Zugankersatz für Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Zugankersatz für Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Zugankersatz für den Zusammenbau von Einlassplatte mit Sektionen und Auslassplatte.

Sekundär-Druckbegrenzungs- und Nachsaugventil 03TF PA/PB und Stopfen 05TF PA/PB für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Sekundär-Druckbegrenzungs- und Nachsaugventil 03TF PA/PB und Stopfen 05TF PA/PB für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Fest eingestellte Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.

Sekundär Druckbegrenzungs- und Nachsaugventil 03TV PA/PB für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Sekundär Druckbegrenzungs- und Nachsaugventil 03TV PA/PB für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Einstellbare Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.

Ersatzteilkit HP zur Ventilbetätigung auf Seite A für Proportional-Schieberventil EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Ersatzteilkit HP zur Ventilbetätigung auf Seite A für Proportional-Schieberventil EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Ersatzteilkit zum Anbau an Schieberventile auf der Bedienerseite, ohne oder mit mechanischer Hubbegrenzung verfügbar. Es dient zur Ansteuerung des Ventilkolbens.

Ersatzteilkit FP zur Ventilbetätigung auf Seite B für Proportional-Schieberventil EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Ersatzteilkit FP zur Ventilbetätigung auf Seite B für Proportional-Schieberventil EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Ersatzteilkit zum Anbau an Schieberventile auf der Rückseite und zur Ansteuerung des Ventilkolbens.

Umbausatz Konstant/Load Sensing für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Umbausatz Konstant/Load Sensing für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Kit zum Umbau der Eingangseinheit für eine Anwendung mit Konstantpumpe auf Load-Sensing-Pumpe und umgekehrt.

Steuerkolben für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Steuerkolben für Proportional-Schieberventile EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Durch den Austausch der Steuerkolben kann die Fördermenge bei den Proportional-Schieberventilen optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken