Menu

Proportional-Druckregelventil PDE3

von Duplomatic   |   mehr Druckregelventile Industriehydraulik

Drucken
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.
Technische Daten
  • Nenngröße
NG 06 (Cetop 03) 
  • Durchfluss
max. 2 l/min
  • Betriebsdruck P
max. 350 bar
  • Betriebsdruck T
max. 2 bar

Downloads

Für Sie interessant

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic Zubehör

Die Karten EDM sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.