Menu

Kühler mit Gleichstrommotor 2000K

von Emmegi   |   mehr Öl-Luft-Kühler

Drucken
Diese Kühler werden zur Kühlung des Hydrauliköls in den Rücklaufleitungen von Hydrauliksystemen eingesetzt.
Anwendungen/Hinweise
  • Die angeführten Kühlleistungen sind Richtwerte bei Δt 40 °C und max. Durchflussmenge.

Technische Daten
  • dynamischer Betriebsdruck
20 bar
  • statischer Prüfdruck
35 bar

Downloads

Für Sie interessant

Temperaturschalter TM6 | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Temperaturschalter TM6

FOX Zubehör

Die Bimetall-Temperaturschalter öffnen oder schließen bei Erreichen der fest eingestellten Schalttemperatur. Die Rückschaltung erfolgt nach Abkühlung um ca. 12 °C.