Menu
Industriehydraulikventil

Industriehydraulik­ventile

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Industriehydraulikventile.

Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25

Eurofluid | Anschlussplatten

Vielseitig einsetzbare Anschlussplatten in Stahl oder Aluminium.

Magnet-Schieberventil DL3 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DL3

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile werden mittels Gleichstromspulen direkt betätigt. Die Magnetspulen können einfach ausgetauscht werden. Bei Anspeisung mit Wechselstrom ist ein Gleichrichterstecker aufzubauen.

Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen MD1D. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM

Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen als Ersatzteile bzw. Zubehör zu NEM Magnetventilen. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Top-Marken in Industriehydraulikventile
Alle Marken
Alles im Griff - eine Steuerung für viele Anwendungen
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Der Ventil-Experte

Ein umfangreiches Lagersortiment an Hydraulikventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32 – Druckregelventile, Wegeventile oder Sitzventile – Haberkorn ist Experte für Lösungen in der Industrie.

Wegeschieber

Wegeschieber

Haberkorn bietet Wegeschieber in den unterschiedlichsten Ausführungen – als Selbstschaltventil, magnetisch, hydraulisch oder pneumatisch betätigt, in direkter oder vorgesteuerter Ausführung.

Zwischenplattenventile

Zwischenplattenventile

Zwischenplattenventile in den Cetop-Baugrößen gibt es in Ausführungen wie Druckminderventil, Drosselrückschlagventil, entsperrbares Rückschlagventil oder Senkbremsventil.

Anschlussplatten

Anschlussplatten

Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Anschlussplatten wie Einzelanschluss- und Reihenflanschplatten, Modularblöcke, Abzweig- oder Blindplatten ebenso wie das notwendige Zubehör.