Menu

Tragschienenmutter SMG, Doppel-Baureihe, Edelstahl

von Stauff   |   mehr Stauff Schellen

Drucken
Schienenmutter DIN 3015-1 für Rohrschellen nach DIN 3015-3.
Vorteile/Ausführungen
  • metrisches ISO-Gewinde

Technische Daten
  • Gewinde G
M 8
  • Länge L
25,5 mm
  • Breite B
10,4 mm
  • Höhe H1
13 mm
  • Höhe H2
5 mm
  • Durchmesser D
14 mm

Material
  • Edelstahl A2 und A4

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken