Menu

Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, STAUFF®

von Stauff   |   mehr Stauff® Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Profildichtring

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel
  • O-Ring 24°-Kegel aus FKM (Viton®)
  • Profildichtring Stutzen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Reduzierverschraubung RED, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Verbindung GZ, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindung GZ, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken