Menu

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, STAUFF®

von Stauff   |   mehr Stauff® Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.