Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Stauff | Hydraulikflansche
SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Einteiliger SAE-Blindflansch-Satz. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Einteilige Flanschdeckplatte. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Einteiliger SAE-Blindflansch. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Einteilige Flanschdeckplatte. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Verschluss für SAE-Flansche. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Verschluß für SAE-Flansche. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.
Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
SAE-Winkelflansch-Satz mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach ISO 8434-1/DIN 2353. Hochdruck-Baureihe entsprechend ISO 6162-2:2012.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung