Menu

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G K, 3.000 psi

von Stauff   |   mehr Hydraulikflansche

Drucken

Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.


Vorteile/Ausführungen
  • einteilig

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener max. Betriebsdruck PN bezieht sich auf den Flansch und die jeweils verwendeten Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9
  • tatsächlicher max. Betriebsdruck hängt von der Stärke und Güte des verwendeten Rohres ab

Material
  • Stahl S355J2 oder gleichwertig
  • Oberfläche unbeschichtet, geölt
  • O-Ring aus NBR

Lieferumfang
  • Flansch inklusive metrischem Schraubensatz (10.9)
  • Federringe
  • O-Ringe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.