Menu

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, metrisch

von Stauff   |   mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Einsatzbereich
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • mit einer Hand zu bedienen

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • W3 aus Stahl, Zink-Nickel-beschichtet
  • W66 aus Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert (Chrom III)
  • Dichtung aus
    - NBR (B)
    - NBR und PTFE (BT)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken