Menu

Messgerät Webster RFIK

von Webtec   |   mehr Hydraulik-Messgeräte

Drucken
Mechanischer Hydraulik-Tester zum einfachen Anschluss an ein Hydraulik-System. Ermöglicht das gleichzeitige Messen von Druck, Temperatur und Durchfluss. Die Funktionen sind sowohl in einer als auch in wechselnder Durchflussrichtung gewährleistet.
Einsatzbereich
  • Wartung und Inbetriebsetzung hydraulischer Kreise an andwirtschaftlichen und anderen mobilen Einrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheitssystem schützt vor versehentlichem Überdruck
  • unterstützt die vorbeugende Wartung
  • gleichmäßige Druckregelung

Technische Daten
  • Druckbereich 
0 bis 420 bar 
  • Durchflussbereich 
bis 200 l/min 
  • Umgebungstemperaturbereich 
–10 bis +50 °C 
  • Fluidtemperaturbereich
+20 bis +80 °C (kurzzeitig bis zu 110 °C)

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Innenteile aus Edelstahl, Messing
  • Dichtungen aus NBR

Lieferumfang
  • Messgerätesatz in Stahlkoffer mit abnehmbarem Deckel:
    - direkt wirkende Durchflussanzeige mit integriertem Thermometer
    - Belastungsventil mit internem Sicherheitsbypass
    - glyzeringefüllter Manometer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken