Menu

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, mit Antrieb

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, mit Antrieb für Drehachsen-Betätigung, Rückstellung, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Antrieb ZCKD05
  • 2-stufiges Umschalten (für die Links- und Rechts-Drehbetätigung)

Anwendungen/Hinweise
  • Ö/S = Wechslerkontakt, keine Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
73 x 40 x 36 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Downloads

Für Sie interessant

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Betätiger für Drehachsen-Antrieb ZCKD05. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter Z4V, Kunststoff, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter Z4V, Kunststoff, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Schmersal | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter mit Monoblock-Gehäuse, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter Z4V, Kunststoff, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter Z4V, Kunststoff, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Schmersal | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter mit Monoblock-Gehäuse, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken