Menu

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Anwendungen/Hinweise
  • keine Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
73 x 40 x 36 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Downloads

Für Sie interessant

Antrieb für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachse, ohne Raststellung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Antrieb für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachse, ohne Raststellung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für Drehachsen-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, geradlinige Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, geradlinige Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, mit Hebel, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, mit Hebel, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für Drehachsen-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Betätiger für Drehachsen-Antrieb ZCKD05. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, omnidirektionale Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, omnidirektionale Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für omnidirektionale Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, Ö+S

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss M 20, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, mit Antrieb | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKS, Kunststoff, Anschluss Pg 13,5, mit Antrieb

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, mit Antrieb für Drehachsen-Betätigung, Rückstellung, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken