Menu

Reflexions-Lichtschranke XUX9, polarisiert, 92 x 77 mm

von Telemecanique Sensors   |   mehr Optoelektronische Sensoren

Drucken
Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Objekterkennung durch gelbe LED-Anzeige, je nach aktiviertem Ausgang (bei Schließer wenn Objekt vorhanden, bei Öffner wenn kein Objekt vorhanden)

Anwendungen/Hinweise
  • Reflektor wird benötigt

Technische Daten
  • Geräteanschluss M 16
1 Leitungseinführung mit Kabelverschraubung M 16 (für Kabel-Ø 7–10 mm)
  • Schaltabstand
11 m
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +55 °C


Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads

Für Sie interessant

Reflektor Universal, für Multifunktionssensoren XU | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflektor Universal, für Multifunktionssensoren XU

Telemecanique Sensors Zubehör

Universal-Reflektor ohne Blindzone als Zubehör für optische Sensoren.

Befestigungswinkel Metall | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel Metall

Telemecanique Sensors Zubehör

Befestigungszubehör für optische Sensoren.

Halterung für Befestigungsstange M 12 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Halterung für Befestigungsstange M 12

Telemecanique Sensors Zubehör

Befestigungszubehör für optische Sensoren.

Befestigungsstange M 12 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Befestigungsstange M 12

Telemecanique Sensors Zubehör

Höhenverstellbare Befestigungsstange als Zubehör für optische Sensoren.

Reflexions-Lichttaster XUK5, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichttaster XUK5, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Reflexions-Lichttaster in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Reflexions-Lichtschranke XUK9, polarisiert, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUK9, polarisiert, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Reflexions-Lichtschranke XUK1, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUK1, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Sender XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Empfänger XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Empfänger XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Empfänger in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Sender XUK0 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUK0 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Multifunktionssensor XUX0, 92 x 77 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUX0, 92 x 77 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken