Menu

Sender XUK0 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

von Telemecanique Sensors   |   mehr Optoelektronische Sensoren

Drucken
Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • passend zu Multifunktionssensoren XUK0 aus Kunststoff
  • Empfänger wird benötigt

Technische Daten
  • Schaltabstand

30 m

  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +55 °C


Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors Zubehör von

Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Reflexions-Lichttaster XUK5, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichttaster XUK5, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Reflexions-Lichttaster in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Reflexions-Lichtschranke XUK9, polarisiert, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUK9, polarisiert, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Reflexions-Lichtschranke XUK1, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUK1, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Sender XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Empfänger XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Empfänger XUK2 als Einweg-Lichtschranke, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Empfänger in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.

Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUK0, 50 x 50 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Reflexions-Lichtschranke XUX9, polarisiert, 92 x 77 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUX9, polarisiert, 92 x 77 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.

Multifunktionssensor XUX0, 92 x 77 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUX0, 92 x 77 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Sender XUX0 als Einweg-Lichtschranke, 92 x 77 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUX0 als Einweg-Lichtschranke, 92 x 77 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken