Menu
Steuerleitung auf grauem Hintergrund

Leitungen, Energieführungen

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Leitungen, Energieführungen.

Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Kabelmarkierer Write On | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Kabelmarkierer Write On

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.

PVC-Aderleitung X05V-K mit Farbwendel, auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung X05V-K mit Farbwendel, auf Spule

Lapp | Leitungen

PVC-Aderleitung X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation auf Spule. Anschluss- und Steuerleitung für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

Leitermarkierer CLI C 2-4 | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Leitermarkierer CLI C 2-4

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.

Top-Marken in Leitungen, Energieführungen
Alle Marken
Eine heiße Sache. Leister bei Haberkorn.
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Kabel und Leitungen sind der wichtigste Energieträger

Elektrische Energie wie zum größten Teil über Kabel und Leitungen transportiert. Für eine perfekt funktionierende Versorgung brauchen Sie qualitativ hochwertige Kabel und einen guten Schutz vor äußeren Einflüssen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen

Lapp ist führender Kabelhersteller und bietet sorgfältig abgestimmte Produkte für die Maschinenbauindustrie an. Bei Haberkorn erhalten Sie neben der Bewirtschaftung auch extra für Ihre Bedürfnisse konfektionierte Kabel und Leitungen.

Energieführungsketten

Energieführungsketten

Haberkorn hat die Vertretung von EKD Gelenkrohr in Österreich. Wir führen einfache Kunststoffketten, Energieketten aus Kunststoff mit Aluminium Stegen und Stahl- oder Edelstahlketten zum Schutz aller Leitungen in schwierigen Umgebungen.

Schutzschläuche

Schutzschläuche

In einer rauen Umgebung ist der Einsatz von Kabelschutzschläuchen unverzichtbar. Einen besonderen Schutz bieten Wellschläuche samt Verschraubungen in robuster und dennoch flexibler Kunststoffausführung. Wir beraten Sie gerne.