Menu

Hochtemperatur-Luftschlauch HT für Heißluftgebläse

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Isolierter Schlauch passend für Lufttemperaturen von bis zu +350 °C. Speziell für Heißluftsysteme mit Heißluftrückführung.
Vorteile/Ausführungen
  • Innenschlauch 2-lagig
  • sehr flexibel und stauchbar bis 1:6
  • Innenschlauch: hitzefest, schwer entflammbar, vakuumfest, bedingt vibrationsfest
  • Außenschlauch: gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit, schwer entflammbar, vibrationsfest, hohe Zugfestigkeit

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+350 °C

Material
  • Innenschlauch: innen Rohglasgewebe, außen silikonbeschichtetes Glasgewebe, außenliegendes, verzinktes Klemmprofil
  • Außenschlauch: Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe, außenliegendes, verzinktes Klemmprofil
  • Isolierung: Rohglasgewebe, 20 mm Stärke

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C

Leister Zubehör von

Das RBR-Mitteldruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Doppelflansch-Lufterhitzern DF-R und entsprechendem Zubehör sind Systeme zur Heißluftrückführung aufbaubar. Dieses Recyceln der Hei...

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LE 5000 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 5000 DF-R

Leister Zubehör von

Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Rec...

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LE 10000 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF-R

Leister Zubehör von

Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Re...

Process Heat
Zubehör von
Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C

Leister Zubehör von

Das CHINOOK-Hochdruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung mit hohem Druck und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Lufterhitzern LHS 210/410 in den Ausführungen SF-R (Single-Flansch, Heißluftrückführung) und DF-R (Doppelflansch,...

Druckluftanschluss | Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckluftanschluss

Leister | Zubehör

Druckluft-Anschlusszapfen als Zubehör für Leister-LHS-Lufterhitzer.

Zuluft-Reduzierventil | Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuluft-Reduzierventil

Leister | Zubehör

Zuluft-Reduzierventil als Zubehör für Leister-LHS-Lufterhitzer.

Schutzrohradapter | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzrohradapter

Leister | Zubehör

Schutzrohradapter als Zubehör für Leister-Lufterhitzer.

Adapterplatte für LHS | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplatte für LHS

Leister | Zubehör

Adapterplatte als Zubehör für Leister-Lufterhitzer LHS.

Temperatursonden-Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonden-Halterung

Leister | Zubehör

Halterung für Temperatursonde als Zubehör für Lufterhitzer LHS 41.

Temperatursonde mit Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonde mit Halterung

Leister | Zubehör

Temperatursonde mit Halterung als Zubehör für die Lufterhitzer LHS 210 DF und LHS 210 DF-R.

Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Einlassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Auslassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken