Menu

Heizelement für Process Heat-Geräte

von Leister   |   mehr Ersatzteil

Drucken
Heizelement als Ersatzteil für Leister-Lufterhitzer LHS, LE, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte.

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Ersatzteil von
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt wer...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LE 5000 DF-R | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE 5000 DF-R

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LE 10000 DF-R | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE 10000 DF-R

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS 91 BASIC | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS 91 BASIC

Leister Ersatzteil von

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie ist der LHS 91 und kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und ka...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC

Leister Ersatzteil von

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Process Heat
Ersatzteil von
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM | Process Heat
angesehen
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM

Leister Ersatzteil von

Das handliche Heißluftgebläse HOTWIND hat einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor, eignet sich optimal für den Dauerbetrieb und kann vielseitig eingesetzt werden.

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS 21 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS 21 CLASSIC

Leister Ersatzteil von

Der weiterentwickelte Lufterhitzer LHS 21 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS 41 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS 41 CLASSIC

Leister Ersatzteil von

Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC

Leister Ersatzteil von

Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.