Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Zellige Werkstoffe.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
EPDM-Moosgummi-Rundschnüre werden im Extrusionsverfahren hergestellt. Durch ihren überwiegend geschlossenzelligen Kern und ihre dichte Außenhaut verfügen sie über ausgezeichnete Dichteigenschaften. Sie sind hervorragend geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterZellige Werkstoffe kommen zum Einsatz, wenn eine höhere Deformierbarkeit und eine niedrigere Stauchhärte benötigt werden als bei massiven Elastomeren. Auch bei schwingungstechnisch schwierigen Anforderungen sind sie die beste Wahl. Wir beraten Sie gerne.
Moosgummi ist durch seine geschlossenen Poren und seine Elastizität für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Wir liefern es in Platten-, Profil- und Schnurform sowohl auf Naturkautschuk- als auch auf EPDM-Basis.
Zellkautschuk hat eine geschlossenzellige Struktur und ist kann damit bei vielen allgemeinen Dichtungsanwendungen verwendet werden. Bei uns erhalten Sie ihn in Plattenform auf Neopren-Elastomerbasis ab Lager.
Silikonschaum ist bestens für den Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Er ist physiologisch unbedenklich, allergieneutral und pilzhemmend. Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch Produkte mit einer FDA-Zulassung an.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!