Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Kunststofftechnik.
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...
Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunst...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Kunststoffen an. Je nach Anwendungsfall müssen die Temperaturbeständigkeit, Dichte, Druckbeständigkeit oder die Flexibilität berücksichtigt und ein geeigneter Kunststoff ausgewählt werden. Wir beraten Sie gerne.
Wir liefern Ihnen eine Vielzahl an Materialien, Farben, Stärken und Formaten. Sowohl technische Kunststoffe wie PA, PC, PMMA, POM, PTFE, PUR als auch Standards wie PE, PP und PVC haben wir in Plattenform lagernd.
Im Bereich der Halbzeuge wie Rund- und Hohlstäbe umfasst unser Sortiment eine große Varietät an unterschiedlichen Durchmessern, Materialien und Farben. Auf Wunsch schneiden wir es nach Ihren Vorstellungen zu.
Folienware eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. In unserem Sortiment finden Sie die unterschiedlichsten Stärken, damit es genau die passende Folie für Ihr Projekt ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!