Menu

Streifen, PVC weich, Typ 111

mehr Kunststoffplatten

Drucken
Helltransparentes Streifenmaterial mit abgerundeten Kanten auf Weich-PVC-Basis, das dank seiner sehr hohen Isolationsleistung in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • Verwendung als Streifenvorhang, Pendeltor und Trennwand in Kühlräumen
  • Innen- und Außenbereich

Vorteile/Ausführungen
  • klares, hoch-transparentes Material
  • lange Haltbarkeit
  • hohe Flexibilität
  • leicht zu reinigen

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich EN 1876
–25 °C bis +50 °C
  • Kältebruchtemperatur DIN 53372
–40 °C
  • Dichte DIN 53479
1,18 g/cm³
  • Härte DIN 53505
65 Shore A
  • Weiterreißwiderstand DIN 53515
>28 N/mm
  • Wasseraufnahme EN ISO 62
–0,2 %
  • Lichtdurchlässigkeit STM D 1003
>85 %
  • Luftschallschutz DIN 52210
>35 dB

Material
  • gerippte, verstärkte aberundete Kanten und mattierte Oberfläche in Polarqualität

Downloads

Für Sie interessant

Platte, PVC weich, Typ 100 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Platte, PVC weich, Typ 100

Kunststoffplatten

Ist ein Werkstoff auf Weich-PVC-Basis, der häufig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen als Streifenvorhang oder Pendeltor eingesetzt wird.

Platte, PVC weich, UV-Qualität, Typ 183 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Platte, PVC weich, UV-Qualität, Typ 183

Kunststoffplatten

Ist ein UV-beständiger Werkstoff auf Weich-PVC-Baisis, der durch die Zugabe von spezifischen Anti-UV-Additiven sehr beständig gegen aggressive Witterung ist. Er wird häufig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen als Streifenvorhang oder Pendeltor eingesetzt.

Streifen, PVC weich, Typ 100 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Streifen, PVC weich, Typ 100

Kunststoffplatten

Helltransparentes Streifenmaterial mit abgerundeten Kanten auf Weich-PVC-Basis, für den industriellen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken