Menu

Kunststoffplatte, PVC hart, transparent

mehr Kunststoffplatten

Drucken
PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.
Einsatzbereich
  • Bauindustrie
  • chemischer Behälter- und Anlagenbau
  • Ventilatorentechnik

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit
  • schwer entflammbar nach DIN 4102
  • gute Schlagzähigkeit (nicht bei Temperaturen unter 15 °C)
  • sehr gute Formbeständigkeit
  • gute Bearbeitbarkeit
  • sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • lässt sich sehr gut verkleben
  • physiologisch einwandfrei

Anwendungen/Hinweise
  • nicht UV-beständig
  • bedingt witterungsbeständig

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich 
0 °C bis +60 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183-1
1,44 g/cm³ 
  • Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179
4 kJ/m²
  • Härte DIN EN ISO 868
82 Shore D
  • spezifischer Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1
>1013Ω cm

Downloads

Für Sie interessant

Kunststoffplatte, PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, blutorange ähnlich RAL 2002 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PVC hart, blutorange ähnlich RAL 2002

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, grau ähnlich RAL 7035 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PVC hart, grau ähnlich RAL 7035

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, grau ähnlich RAL 7011 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PVC hart, grau ähnlich RAL 7011

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, weiß | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PVC hart, weiß

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken