Menu

Kunststoffplatte, PUR, Härte 80 Shore A, ocker

mehr Kunststoffplatten

Drucken
Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunststoff zu finden ist.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau: Verschleiß- und Dämpfungsteile, Abstreifer, Laufrollenbeläge, Anschlagpuffer, Kupplungspakete, Liftführungsschuhe, Kettenräder, Stanzunterlagen, Auswerfer usw.
  • Schneeräumfahrzeuge: als Schürfleisten für Pflugunterkanten
  • Bauindustrie: Verschleißteile für die Betonindustrie, z. B. Mischerschaufeln, Einlagen usw. für Fahr- und Stationärmischer

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe mechanische Festigkeit
  • extrem verschleißfest
  • sehr hohe Schlagzähigkeit
  • gute Dämpfungswerte
  • hohe Weiterreißfestigkeit
  • sehr gute Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen Öle und Fette

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich UL746B
–20 °C bis +80 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
1,24 g/cm³
  • Härte DIN ISO 7619-1
80 ±5 Shore A

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.