Menu

Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5068

mehr Kunststofffolien

Drucken
Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • chemisch beständig
  • elektrisch isolierend
  • niedriger Reibungskoeffizient

Anwendungen/Hinweise
  • diverse Brandschutzprüfungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +260 °C
  • Nenndicke
128 µ
  • Kleberdicke
50 µ
  • Klebkraft
10 N/25,4 mm

Material
  • Industrie-Qualität Gewebe mit PTFE-imprägnierter Beschichtung
  • Silikonkleber
  • 50 mm, 1 m, 1,5 m Breite
  • 30 m oder 33 m Rollenlänge

Downloads

Für Sie interessant

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5108 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5108

Kunststofffolien

PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5038 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5038

Kunststofffolien

PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5058 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5058

Kunststofffolien

PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5068 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5068

Kunststofffolien

PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 7148 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 7148

Kunststofffolien

PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...

Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5108 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5108

Kunststofffolien

Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.

Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5038 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5038

Kunststofffolien

Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.

Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5058 | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5058

Kunststofffolien

Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken