Menu

Bautenschutzmatte Regupol® resist

mehr Elastomerplatten

Drucken
Die Regupol®-resist-Bautenschutzmatte wird aus einem dauerelastischen Werkstoff gefertigt. Die Bautenschutzmatte eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Schall- und Schwingungsdämpfung sowie mechanische Belastbarkeit verlangt werden. Erheblicher technischer, physikalischer und wirtschaftlicher Vorteil gegenüber einem Schutzanstrich.
Einsatzbereich
  • Schutzlage nach DIN 18531 für Bauwerksabdichtungen
  • einsetzbar als Trenn- und Schutzlage, z. B. als Bautenschutzmatte zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen sowie als Ladungssicherung und Antirutschmatte

Vorteile/Ausführungen
  • elastisch
  • haltbar in aggressiven Medien
  • alterungsbeständig
  • kein Einfluss auf das Pflanzenwachstum

Anwendungen/Hinweise
  • Bei Verlegung auf nicht gummiverträglichen Abdichtungsfolien kann es zu Weichmachermigration kommen.


Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +120 °C
  • Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798
0,50 N/mm²
  • Reißdehung DIN EN ISO 1798
45 %
  • Wärmeleitfähigkeit
0,14 W/(m×K)
  • Baustoffklasse EN 13501-1

Material
  • PUR-gebundenes Gummigranulat mit Faseranteil

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.