Menu

Kantenschutzdichtprofil 5704, EPDM

mehr Dichtungsprofile

Drucken
Selbstklemmendes Dichtprofil 5704, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Türen und Klappen

Vorteile/Ausführungen
  • gute UV-Beständigkeit
  • bedingt chemikalienbeständig
  • flexibel und biegsam

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz Weichgummi DIN ISO 3302-1 E2
  • Querschnitttoleranz Moosgummi DIN ISO 3302-1 E3
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Härte
60 ±5 Shore A

Material
  • EPDM-Kantenschutzprofil mit eingebettetem Metallklemmband
  • EPDM-Moosgummi-Dichtlippe

Downloads

Für Sie interessant

Kantenschutzdichtprofil 5602, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5602, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5602, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5603, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5603, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5603, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5701, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5701, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5701, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5703, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5703, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5703, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5705, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5705, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5705, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5707, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5707, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5707, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5711, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5711, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5711, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5715, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5715, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5715, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5718, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5718, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5718, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5725, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5725, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5725, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5728, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5728, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5728, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Kantenschutzdichtprofil 5729, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 5729, EPDM

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 5729, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken