Menu

O-Ring-Rundschnur, NBR, 70 Shore A, schwarz

mehr O-Ringe

Drucken
O-Ring-Schnüre aus NBR werden als endliche Stränge extrudiert und weisen einen kreisrunden Querschnitt (wie ein O-Ring) auf. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt.
Einsatzbereich
  • statische Dichtung, z. B. für die Abdichtung größerer Rohrverbindungen und als Deckeldichtung im Behälterbau
  • für Reparaturen vor Ort und dort „auf Maß“ zusammengefügt

Vorteile/Ausführungen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Mineralöle und -fette, Hydrauliköle

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranz DIN ISO 3302-1 E1
  • Rundschnüre dienen meist als Ausgangsmaterial für Rundschnurringe und sind in der Handhabung und Anwendung mit einem O-Ring vergleichbar

Technische Daten
  • Einsatzemperaturbereich
–30 °C bis +100 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.