Menu

O-Ring-Rundschnur Viton® FKM, 75 Shore A, schwarz

mehr O-Ringe

Drucken
O-Ring-Schnüre aus FKM werden als endliche Stränge extrudiert und weisen einen kreisrunden Querschnitt (wie ein O-Ring) auf. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Anlagenbau und Kfz

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • sehr geringe Gasdurchlässigkeit (gute Eignung für Vakuumeinsätze)

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranz DIN ISO 3601-1
  • der FKM-Standardwerkstoff zeigt sehr gute Beständigkeitseigenschaften in Mineralölen und -fetten, ­sowie aliphatischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–15 °C bis +200 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.