Menu

Abstreifer AM43, Metall

mehr Kolbendichtungen, Stangendichtungen

Drucken
Der einfachwirkende Abstreifer dient dazu, Schmutz und Fremdstoffe von der in das System einfahrenden Kolbenstange abzustreifen und dadurch das Hydraulikmedium vor Kontamination zu schützen.
Vorteile/Ausführungen
  • wirkungsvoll gegen Schmutz und Staub
  • bequeme Montage

Anwendungen/Hinweise
  • Abstreifer der Bauform AM 43 können in einem axial zugänglichen Einbauraum montiert werden

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Gleitgeschwindigkeit
≤1 m/s

Material
  • Bauform M = mit Metallhaftsitz
  • Werkstoff NBR 90, Stahl nach DIN EN 10139
  • Profil-Nr. 43

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.