Menu

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

von Frenzelit   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.
Einsatzbereich
  • TA-Luft geeignetes Dichtungsmaterial für die allgemeine und chemische Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • gezielte Einstellung der Grafitstruktur und ausgeklügelte Verfahrenstechnik
  • deutlich reduzierte Leckage
  • exzellente Druckstandfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • ermöglicht Auslegung von Dichtungssystemen nach DIN EN 1591-1

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, Elastomerleitlinie, WRAS, DIN-DVGW W 270, DIN-DVGW VP 401, SVGW, TA-Luft, EU 1935/2004, Germanischer Lloyd 
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–100 °C bis +300 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
60 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
6 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913 (300 °C)
30 N/mm²
  • spezifische Leckagerate DIN 3535-6
≤0,05 mg/(m×s)
  • Dichte DIN 28090-2
1,74 g/cm³
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • aramidfaserverstärkte Grafitdichtung

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken