Menu

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

von Frenzelit   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.
Vorteile/Ausführungen
  • exzellente Medienbeständigkeit und hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast
  • hervorragende Werte bei Glühverlust und Oxidation
  • überschneidungsfreie Geometrie

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, Germanischer Lloyd, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–200 °C bis +550 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
15 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
37 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913 (300 °C)
≥45 N/mm²
  • spezifische Leckagerate DIN 3535-6
0,07 mg/ (m×s)
  • Dichte DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • Reinheitsgrad der Grafitfolie mindestens 99 %
  • Streckmetalleinlage

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken