Menu

Alkalireiniger Bonderite C-AK 5800

von Henkel   |   mehr Industriereiniger

Drucken
Alkalischer Reiniger, welcher stark ölige Befettungen sowie pigmentierte, fettsäurehaltige Ziehmittel von spanlos verformten und spanabhebend bearbeiteten Werkstücken aus Stahl entfernt.
Einsatzbereich
  • Kfz-Werkstätten
  • Wartung und Instandhaltung
  • Baumaschinen
  • Elektromotoren

Vorteile/Ausführungen
  • durch hohen Polymerphosphatgehalt auch bei harten Betriebswässern einsetzbar
  • rostschützende Wirkung
  • entfernt Trennmittel von Kunststoffteilen
  • im angegebenen Konzentrations- und Temperaturbereich ohne störenden Schaum anwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • Konzentration: 40 bis 80 g/l
  • Vor Einleiten in den Vorfluter gebrauchte BONDERITE C-AK 5800-Lösungen mit Säuren neutralisieren und Schmutzstoffe abtrennen
  • rohstoffbedingt geringe bräunliche Flockenbildung (mindert nicht die Reinigungswirkung)

Technische Daten
Dichte bei 20 °C DIN 51757~1,23 g/ml
pH-Wert bei 1 %~11,5

Material
  • schwach gelbe Flüssigkeit
  • bestehend aus Alkalien, Phosphaten, Salze organischer Säuren und nichtionischen Tensiden

Downloads

Für Sie interessant

Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10

Zubehör

Stromlose Dosierpumpe wird nur durch Wasserdruck angetrieben und muss einfach an die Wasserleitung angeschlossen werden.  Angesaugtes Konzentrat wird zum gewünschten Prozentsatz dosiert, mit dem Antriebswasser vermischt und die hergestellte Lösung in die Leitung befördert.

Alkalireiniger Entfettungsmittel TA 278 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Alkalireiniger Entfettungsmittel TA 278

Industriereiniger

TA 278 ist ein silikatfreies, alkalisches Produkt für die Reinigung von Stahl. Die Reinigungsleistung ist durch spezielle Netzmittel zusätzlich verstärkt.