Menu

UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438

von Tesa   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Imprägniertes, glattes Papierträger-Schutzband für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet, auch auf empfindlichen und rauen Untergründen.
Einsatzbereich
  • Anstrich- und Malerarbeiten
  • präzise Farb- und Lackkante
  • Fassadensanierung
  • Verpackungsarbeiten
  • Verschließen von kleinen Schachteln, sowie Dosen und Beuteln
  • Abdecken
  • Bündeln

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf rauen und empfindlichen Oberflächen
  • wasserfest, witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • gute Farbhaftung
  • von Hand einreißbar

Technische Daten
  • Klebekraft/Schälfestigkeit aus Stahl
40 N/mm
  • Reißdehnung/Bruchdehnung
5 %

Material
  • Klebstoff aus Acrylat
  • Trägermaterial aus glattem Papier

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckband tesakrepp® 4316 PV3 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckband tesakrepp® 4316 PV3

Tesa | Klebebänder, einseitig

Flachgekrepptes, flexibles Papierklebeband mit guter Nassschlifffestigkeit und guter Füllerhaftung auf der Bandoberseite für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung.

Abdeckband tesakrepp® 4317 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckband tesakrepp® 4317

Tesa | Klebebänder, einseitig

Flachgekrepptes, flexibles Papierklebeband mit guter Nassschlifffestigkeit und guter Füllerhaftung auf der Bandoberseite für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung.

Abdeckband tesakrepp® 4319 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckband tesakrepp® 4319

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochgekrepptes, sehr dehnbares und dennoch reißfestes Papierklebeband für Abdeck- und Malerarbeiten, auch auf rauen Untergründen, sowie für Verpackungszwecke.

Abdeckband tesakrepp® 4341 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckband tesakrepp® 4341

Tesa | Klebebänder, einseitig

Flachgekrepptes, flexibles Papierklebeband mit guter Nassschlifffestigkeit und guter Füllerhaftung auf der Bandoberseite für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung.

Allzweck-Abdeckband tesakrepp® 4323 Basic | Klebebänder, einseitig
angesehen
Allzweck-Abdeckband tesakrepp® 4323 Basic

Tesa | Klebebänder, einseitig

Flaches, schwach gekrepptes Universal-Papierabdeckband für allgemeine Abdeckarbeiten, Markierungen und leichte Befestigungen.

Premium-Abdeckband tesakrepp® 4331 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Premium-Abdeckband tesakrepp® 4331

Tesa | Klebebänder, einseitig

Glattes, hochhitzefestes Premium-Abdeckband für Pulverlackierungen mit anschließender Hochtemperatureinbrennung.

Aktion
Verpackungsklebeband (ecoLogo) 4713 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Verpackungsklebeband (ecoLogo) 4713

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares, recyclingfreundliches Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers (aus FSC®-zertifizierten Wäldern gewonnen) für Kartonverpackungen bis max. 10 kg.

Allzweckband NOPI® 4349 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Allzweckband NOPI® 4349

Tesa | Klebebänder, einseitig

Flaches, schwach gekrepptes Universal-Papierabdeckband für allgemeine Abdeckarbeiten im Innenbereich, Markierungen und leichte Befestigungen.

Spezial-Abdeckband tesakrepp® 4434 Elefantenhaut | Klebebänder, einseitig
angesehen
Spezial-Abdeckband tesakrepp® 4434 Elefantenhaut

Tesa | Klebebänder, einseitig

Plotterfähiges, widerstandsfähiges Spezialabdeckband. Das Schablonenmaterial ist für schwere Sandstrahl- und Schleifarbeiten, auch auf kritischen Untergründen geeignet.

Abdeckband Präzisionskrepp® 4334 Professional Precision Mask® | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckband Präzisionskrepp® 4334 Professional Precision Mask®

Tesa | Klebebänder, einseitig

Reißfestes Washi-Spezialpapier-Klebeband, Premiumqualität für extrem flache und randscharfe Farb-u. Lackkanten, auch auf empfindlichen und rauen Untergründen. Ist mit Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard), auch mit Silikat- und K...

UV-Abdeckband Scotch® 244 | Klebebänder, einseitig
angesehen
UV-Abdeckband Scotch® 244

3M | Klebebänder, einseitig

Imprägniertes, glattes Papierträger-Schutzband für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet, auch auf empfindlichen und rauen Untergründen.

Abdeckklebeband 101E | Klebebänder, einseitig
angesehen
Abdeckklebeband 101E

3M | Klebebänder, einseitig

Einfaches, gekrepptes Qualitätsklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten im Innenbereich auf unkritischen Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken