Menu

Abdeckband 4831

von Tesa   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Silikonfreies Abdeck-Klebeband für anspruchsvolle Anwendungen bei hohen Temperaturen bis 180 °C.
Einsatzbereich
  • Abdecken vor dem Pulverbeschichten oder Lackieren
  • Fixierung/Abdeckung von Bauteilen bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen oder bei der Metallsandwichbauweise
  • Türen- und Fensterverklebungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Klebekraft auf rauen und empfindlichen Oberflächen
  • robuster, reißfester Träger
  • kein Verfärben, kein Ghosting auf Klarlacken
  • Rückstandsfreie Entfernung, auch nach Ofentrocknung bei bis zu 180 °C
  • 100 % silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen können nicht mit Silikonklebmasse verunreinigt werden
  • Fensterverklebung oder Beschichtung ohne zeitaufwändige Reinigung

Material
  • Klebstoff aus Acrylat
  • Trägermaterial aus PET/Zellulose-Vlies

Downloads

Für Sie interessant

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4651 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4651

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares, kunststoffbeschichtetes Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4657 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4657

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezial-Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4541 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4541

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares, unbeschichtetes Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Abverkauf
Gewebeklebeband Duct Tape 4613 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4613

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Duct Tape 4615 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4615

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Duct Tape 4610 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4610

Tesa | Klebebänder, einseitig

Basic-Gewebeband für verschiedene Oberflächen.

Gewebeklebeband Duct Tape 4662 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4662

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Allzweckband für raue und staubige Oberflächen.

Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4563 PV3 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4563 PV3

Tesa | Klebebänder, einseitig

Rückseitig glattes Silikon beschichtetes Gewebeband mit zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Untergründen, zum Abkleben von Standflächen als rutschfeste Unterlage geeignet.

Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4863 PV3 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4863 PV3

Tesa | Klebebänder, einseitig

Rückseitig genopptes Silikon beschichtetes Gewebeband mit zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Untergründen, zum Abkleben von Standflächen als rutschfeste Unterlage geeignet.

Gewebeklebeband Professional PRO STRONG Duct Tape 74662 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Professional PRO STRONG Duct Tape 74662

Tesa | Klebebänder, einseitig

Professionelles, zuverlässiges Reparaturklebeband (Steinband) mit extra starker Klebkraft für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Reparaturband Xtreme Conditions HD 4600, ohne Klebmasse | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Reparaturband Xtreme Conditions HD 4600, ohne Klebmasse

Tesa | Klebebänder, einseitig

Selbstverschweißendes Silikon-Reparaturband ohne Klebstoff, passt sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an.

Gewebeklebeband Duct Tape 1900 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 1900

3M | Klebebänder, einseitig

Beschichtetes Panzer-Klebeband für unkritische und leichtgewichtige Anwendungen auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken