Menu

Doppelseitiges Teppich-Klebeband tesafix® 4934

von Tesa   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Universell einsetzbares Gewebeband für fasrige und raue Oberflächen.
Einsatzbereich
  • textile Bodenbeläge und Teppiche

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf rauen Oberflächen
  • feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
+60 °C 
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
+40 
  • Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl
0,24 N/mm
  • Reißdehnung/Bruchdehnung
20 %

Material
  • Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • Trägermaterial aus Gewebe
  • Schutzabdeckung aus Papier

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken