Menu

Kleb- und Dichtstoff Tackcon Superflex, 1K

von Beko   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Flexibler PU-Montagekleber für sehr feste Verbindungen auf den meisten Untergründen und Materialien in Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
  • Bauindustrie
  • Dachdecker
  • Zimmereien
  • Sanitär
  • Trockenbau
  • Anschlussfugen im Betonbau
  • Schiffsbau
  • Stein, Keramik

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Wasser- und Salzsprühnebelbeständigkeit
  • dauerelastisch
  • vibrationsfest
  • schlagzäh
  • UV-, witterungs- und alterungsbeständig
  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • siliconfrei

Anwendungen/Hinweise
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22
  • mit normalen Kartuschenpressen einsetzbar
  • überstreichbar (außer Alkydharzlacke)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C 
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
60 min
  • Bruchdehnung
800 %

Material
  • Polyurethan, pastös, standfest

Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse ECONO MAX | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse ECONO MAX

Beko Zubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von 1-K Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml Kartuschen.

Industriereiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Oberflächenreiniger Allclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Oberflächenreiniger Allclean

Beko Das könnte Sie auch interessieren

Universell einsetzbarer Oberflächenreiniger, der für die Vorreinigung von Flächen vor der Verklebung verwendet werden kann, entfernt überschüssigen Klebstoff und Dichtmittelreste, kann auch zum Säubern von Kabelenden verwendet werden.

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken