Menu

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.
Einsatzbereich
  • Kleben
  • Verfugen
  • Sockelleisten
  • Dekorelemente
  • Sanitäranlagen
  • Küchen
  • Parkettböden
  • Hoch- und Tiefbau

Vorteile/Ausführungen
  • super stark
  • hohe Anfangshaftung
  • außergewöhnliche Endklebekraft (320 kg/10 cm²)
  • hervorragende Haftung
  • überragende Flexibilität
  • bleibt nach Aushärtung elastisch
  • gut ausspritzbar
  • langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole
  • mit wasserbasierten Farben überstreichbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
5 min
  • Bruchdehnung
400 %

Material
  • SMX® Hybridpolymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar Zubehör

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K

Beko | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler Montagekleber, klebt und dichtet auf den meisten Untergründen und Materialien, auch unter Wasser und ist auch nach 20 Minuten noch korrigierbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken