Menu

Bitumendickbeschichtung Sika® Igolflex® 2K

von Sika   |   mehr Mörtel, Korrosionsschutz, Bitumenbeschichtung

Drucken
Lösemittelfreie, 2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung zur dauerhaften, flexiblen Außenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren. Auch auf horizontalen sowie vertikalen Flächen als Zwischenabdichtung unter Estrich von Bodenplatten oder zur Verklebung von Dämm- und Drainageplatten geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • schnell regenfest und durchgetrocknet
  • dauerhaft hochelastisch 
  • nach Durchtrocknung druckwasserdicht und rissüberbrückend
  • beständig gegen im Boden natürlich vorkommende Substanzen
  • lösemittelfrei, umweltfreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • ÖNORM EN 15814
  • ÖNORM B 3692
  • DIN 18533
  • Spachtel- oder Spritzverfahren

Technische Daten
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +30 °C
  • Dichte
1,17 kg/l

Material
  • kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion bzw. hydraulisch abbindendes schwarzes Pulver, pastös, spachtelfähig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.