Produkte von Cejn
Nachhaltig hergestellte Produkte in Spitzenqualität
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster Stecknippel DN 10,4 mit NPT-Außengewinde aus Stahl (gehärtet, verzinkt) mit hoher Durchflussleistung für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 10,4.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster Stecknippel DN 10,4 mit NPT-Innengewinde aus Stahl (gehärtet, verzinkt) mit hoher Durchflussleistung für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 10,4.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Innengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 5,3 mit Außengewinde in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 5,3 mit Außengewinde in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Schlauchanschluss 6,3 mm (1/4"), aus Messing.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Außengewinde, aus Messing.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Das tropffreie Design dieser Serie 567 ermöglicht ein nahezu leckagefreies Arbeiten, verhindert eine Verschmutzung der Umwelt sowie den Lufteinschluss während des Kuppelns und Entkuppelns.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Auto-Stecknippel für industrielle Anwendungen, mit Nennweite DN 8, M 28 x 1,5 Anschluss. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelte Auto-Stecknippel für industrielle Anwendungen, mit Nennweite DN 6, M 24 x 1,5 Anschluss. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 8 und G 3/8"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 8 und G 3/8"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 6 und G 1/4"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 10,4 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 10,4 mit NPT-Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Tropffreier Hochdruck-Stecknippel, Nennweite DN 2,5, mit R-Außengewinde aus Stahl und serienmäßiger Sicherheitsverriegelung verhindert das versehentliche Entkuppeln und damit das Auslaufen von Flüssigkeiten.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Tropffreier Hochdruck-Stecknippel, Nennweite DN 2,5, mit Innengewinde aus Stahl und serienmäßiger Sicherheitsverriegelung verhindert das versehentliche Entkuppeln und damit das Auslaufen von Flüssigkeiten.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Tropffreie Hochdruck-Kupplung, Nennweite DN 2,5, mit Innengewinde aus Stahl und serienmäßiger Sicherheitsverriegelung verhindert das versehentliche Entkuppeln und damit das Auslaufen von Flüssigkeiten.
Cejn entwickelt seit 1955 innovative, hochwertige und professionelle Schnellverschlusskupplungen, die eine zuverlässige und effiziente Lösung bieten. Die Grundwerte von Cejn lauten Innovation, Sicherheit, Umwelt, Leistung und Qualität. Das Unternehmen legt auf Umweltschutz besonders großen Wert – so ist ein Umweltmanagementsystem mit ISO 14001 Mindeststandard. Das hohe Verantwortungsbewusstsein „made in Sweden“ steht insgesamt für höchste Produktqualität.
1955 entwickelte und patentierte Carl Erik Josef Nyberg (C. E. J. N.) eine innovative Schnellverschlusskupplung, die viele Mängel früherer Lösungen behob. Eine viel benutzerfreundlichere, zuverlässigere und effizientere Verbindung war jetzt möglich.
Die Vorgeschichte: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde für Werkzeuge und Geräte immer öfter Druckluft als Energiequelle verwendet, ineffiziente Kupplungen und Undichtigkeiten waren jedoch immer ein Problem, deshalb machte sich der Cejn-Gründer, ein Werkzeugmacher, auf die Suche nach einer verbesserten Kupplung. Das Produkt, das er dann selbst entwickelte, ist die Basis für den größten Teil der heutigen Cejn-Produkte.
Ein besonderes Merkmal der Konstruktion ist der große Innendurchmesser bei geringem Außenmaß. 1955 wurde die erste Kupplung von Carl Erik Josef Nyberg patentiert. Inzwischen umfasst das Produktprogramm nicht nur Druckluft, sondern auch Medien wie Atemluft, Hydrauliköl und weitere Flüssigkeiten. Wichtige Aspekte von Cejn sind einerseits die Entwicklung von innovativen technischen Lösungen, der Ausbau von Sicherheit und die Verbesserung der Standardprodukte sowie die Entwicklung neuer Produkte.
Folgende fünf Werte spielen bei Cejn eine große Rolle: Innovation, Sicherheit, Umwelt, Leistung und Qualität.
Der erste Grundwert ist Innovation. Cejn sorgt dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit neuen Technologien experimentieren können, um die Grenzen dessen, was möglich ist, zu erweitern.
Der zweite Grundwert ist Sicherheit. Bei Cejn ist Sicherheit unverzichtbar. Das beste Beispiel hierfür sind die eSafe-Serie oder der Warn-Farbring an den Ultra-Hochdruck-Hydraulikkupplungen.
Der dritte Grundwert ist Umwelt; Umweltschutz ist für Cejn von großer Bedeutung. Ziel ist es, so umweltfreundlich wie möglich zu arbeiten, deshalb arbeiten die Produktionsstätten in Schweden mit Windkraft. Zudem ist ein Umweltmanagementsystem mit ISO 14001 der Mindeststandard.
Der vierte Grundwert ist Leistung. Da sich die Welt ständig ändert, ist zudem Flexibilität ein wichtiger Begriff für Cejn.
Der fünfte Grundwert ist Qualität. Cejn ist wichtig, dass von den Rohmaterialien bis hin zur Auslieferung und zum Kundensupport alles in höchster Qualität ist.
Flüssigkeitskühlung wird in allen Bereichen immer wichtiger. Besonders im Thermomanagement sind die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit des Kühlsystems von großer Bedeutung. Dafür hat Cejn mit der neuen ultraFLOW-Serie die passenden Produkte. Die ultraFLOW-Produkte sind langlebige, tropffreie Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitskühlung von Hochleistungselektronik.
Das Thema „Energiesparen“ wird immer wichtiger, somit steigt auch die Nachfrage nach Lösungen, die effizient und einfach umzusetzen sind.
Die eSafe-Kupplungen sind energiesparender und effizienter. Durch den erhöhten Durchfluss wird bei gleichem Ausgangsdruck ein geringerer Eingangsdruck benötigt. eSafe ist eine einzigartige und patentierte Konstruktion, erhöht Ihre Effizienz und trägt zu kürzeren Produktionszeiten bei.
Dafür müssen Sie nicht das gesamte Druckluftnetz teuer und zeitaufwändig austauschen, der Wechsel einer Kupplung ist einfach und unkompliziert.
eSafe ist zu 100 % leckagefrei, so kann die komplette Leistung der Druckluftwerkzeuge genutzt werden. Zudem hält eSafe besonders lange – die Kupplungen sind robust gebaut und haben eine entsprechend lange Lebensdauer. Im Ventildesign liegt das Geheimnis: Dieses sorgt nämlich für einen optimalen Durchfluss bei minimalem Druckabfall. Dadurch können Druckluftkosten gesenkt werden.
Sechs Vorteile der eSafe-Serie auf einen Blick:
Sicherheit durch Druckentlastung: Die eSafe-Serie ist gemäß ISO 4414 ausgestattet und baut den Druck vor dem Trennen ab, reduziert so den Geräuschpegel und verhindert die Gefahr durch den Peitschenhiebeffekt.
Hoher Durchfluss und Energieeinsparung: Die eSafe-Serie garantiert den höchsten Durchfluss aller Schnellverschlusskupplungen. Dadurch wird gewährleistet, dass weniger Druckluft benötigt wird; es kommt zu erheblichen Energieersparnissen. Die höhere Effizienz und die kürzeren Produktionszeiten sind ebenso ein toller Nebeneffekt.
Extreme Haltbarkeit: Die Konstruktion der eSafe-Serie garantiert eine hohe Lebensdauer und ist für den Einsatz unter komplexen Bedingungen gemacht.
Einfache Bedienung: Die Kupplung lässt sich mit einem einfachen Handgriff lösen und verbinden.
Kompaktes Design: Die kompakte Bauweise ermöglicht die Abmessungen einer normalen Schnellverschlusskupplung.
Keine Leckage: Die Kupplungen garantieren absolute Dichtheit und eine höhere Effizienz.
Die eSafe garantiert den höchsten Durchfluss aller Schnellverschlusskupplungen. Dadurch wird weniger Druckluft benötigt und es kommt zu erheblichen Energieeinsparungen. eSafe bietet eine einzigartige, patentierte Konstruktion, die Ihre Effizienz erhöht und zu kürzeren Produktionszeiten beiträgt.
Dafür müssen Sie nicht die gesamten Druckluftnetze teuer und zeitaufwändig austauschen – der Wechsel einer Kupplung ist einfach und unkompliziert.
eSafe-Schnellverschlusskupplungen verringern Ihren Energieverbrauch und steigern die Produktivität.
Druckluft ist ein Medium, bei dessen Verwendung hohe Kräfte auftreten und Gefahren entstehen können. Deshalb steht Sicherheit am Arbeitsplatz an erster Stelle. Die eSafe ist gemäß ISO 4414 ausgestattet und baut den Druck vor dem Trennen ab, reduziert so den Geräuschpegel und verhindert den sonst drohenden Peitschenhiebeffekt. eSafe-Kupplungen mit Druckentlastungsfunktion bieten Ihnen das Optimum an Effizienz und Sicherheit.
Energieeinsparung durch höheren Durchfluss
Sicherheit durch Druckentlastung und Verhinderung des Peitschenhiebeffekts
extreme Haltbarkeit durch robuste Bauweise
kompakte Konstruktion
einfache Einhand-Bedienung: Verbinden und Trennen mit einem Handgriff
keine Leckage: komplette Leistung der Druckluftwerkzeuge kann genutzt werden
schnelle, einfache und kostengünstige Optimierung Ihrer bestehenden Anlage
Die eSafe-Schnellverschlusskupplungen werden vor dem Entkuppeln entlüftet. Dadurch wird der "Peitschenhiebeffekt" effektiv unterbunden. Außerdem verfügt die eSafe-Schnellverschlusskupplung über einen extrem geringen Druckabfall. So erhalten Sie mehr Leistung für Ihre Werkzeuge – dies ist für die Energieeffizienz bei der Druckluftnutzung von entscheidender Bedeutung.
Sicherheit: Schläuche und Kabel auf dem Boden sind Stolperfallen. Mit einem Schlauchaufroller können sie einerseits sicher gelagert werden, andererseits wird der Schlauch gleichmäßig in das Gehäuse zurückgerollt. So können Schäden an Personen oder Objekten durch unkontrollierte Schlauchbewegungen vermieden werden.
Ergonomie: Sie können Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeitenden schützen und Zeit sparen, da die Schläuche oder Kabel nicht über den Boden getragen oder geschleift werden müssen, sondern mit einem Schlauchaufroller einfach zu transportieren sind.
Abnutzung & Verschleiß: Schläuche und Kabel können leicht beschädigt werden und zu kostspieligen Leckagen führen, wenn sie auf dem Boden liegen.
Sollte der Schlauch mal nicht mehr eingezogen werden, kann es sein, dass sich der Schlauch in der Rolle verheddert hat. In diesem Fall hilft es, wenn Sie den Schlauch einmal komplett abwickeln und ihn ohne Hilfe wieder aufrollen lassen. So kann das Schlauchführungssystem arbeiten. Wenn die Einzugsgeschwindigkeit zu hoch ist, müssen die Bremsbacken ausgetauscht werden.
In welcher Höhe der Schlauchaufroller befestigt werden sollte, hängt von der Federkraft und dem Gewicht des Schlauches ab, grundsätzlich wird aber eine Höhe von nicht mehr als vier Metern empfohlen. Der Schlauchaufroller kann aber auch an die Decke oder draußen montiert werden. Hier sollten Sie jedoch den Temperaturbereich und die IP-Schutzklasse beachten.
CEJN ist sich bewusst, dass Verschleiß unvermeidlich ist und ein natürlicher Aspekt im Lebenszyklus jeglicher mechanischer Ausrüstung. Aber das bedeutet nicht, dass man sich damit abfinden muss. Bei CEJN gilt folgende Philosophie: Produkte sollten so konzipiert sein, dass sie nicht nur robust und zuverlässig sind, sondern auch eine einfache Wartung ermöglichen. Diese Philosophie führt dazu, dass die Lebensdauer der CEJN-Produkte verlängert wird, was ökonomisch sinnvoll und nachhaltig ist.
Ein zentraler Bestandteil des Serviceangebots von CEJN ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Die Möglichkeit, spezifische Teile leicht ersetzen zu können, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung und Verlängerung der Lebensdauer der Ausrüstung. Deshalb können Sie jederzeit Ersatzteile bei CJEN bestellen.
Diese Reihe wurde gezielt entwickelt, um den hohen Anforderungen in der Mobilhydraulik gerecht zu werden, indem sie eine nahtlose Integration von Hydraulikleitungen und elektrischen Verbindungen in einem Schritt ermöglicht. Dank der kompatiblen Flat-Face-Kupplungen gemäß ISO 16028 bietet unser System eine unübertroffene Flexibilität, die den Einsatz verschiedenster Werkzeuge und Anbaugeräte mit Leichtigkeit ermöglicht. Die intuitive Handhabung unserer Multikupplungen erlaubt eine schnelle und sichere Verbindung, selbst unter Restdruck von bis zu 350 bar, ohne die Gefahr von Verwechslungen oder Leckagen, was durch die integrierten flachdichtenden Schnellverschlusskupplungen gewährleistet wird.
Das Ziel von CEJN ist es, durch ihre Produkte, wie die Multi-X-Serie, den Arbeitsalltag der Kundinnen und Kunden aus dem Bau- und Rückbaubereich zu erleichtern, indem langlebige und qualitativ hochwertige Lösungen für Hydraulikanwendungen angeboten werden. Diese sind speziell dafür konzipiert, den Herausforderungen und Druckspitzen in anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, und reduzieren somit Ausfallzeiten sowie Frustration auf ein Minimum. CEJN setzt mit seinen Produkten, einschließlich der TLX, ADX-Autokupplungen und der Multi-X Multikupplung, neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Leistung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!