Menu

Produkte von Tieffe, OKS

Produkte filtern in Produkte von Tieffe, OKS
Hersteller: OKS Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
21-40 von 182 Produkten
in Produkte von Tieffe, OKS
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Druckluft-Spray OKS® 2731 | Spezielle Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Druckluft-Spray OKS® 2731

OKS | Spezielle Wartungsprodukte

Druckluft-Spray für die Entfernung von Staub und Flüssigkeiten an unzugänglichen Stellen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Elektronikgeräten.

Universalreiniger OKS® 2610 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Universalreiniger OKS® 2610

OKS | Industriereiniger

Rückstandsfrei verdampfender Reiniger, entfettet, reinigt und entfernt Schmutz an Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.

Universalreiniger OKS® 2611, Spray | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Universalreiniger OKS® 2611, Spray

OKS | Industriereiniger

Rückstandsfrei verdampfender Reiniger, entfettet, reinigt und entfernt Schmutz an Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.

Industriereiniger OKS® 2650 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Industriereiniger OKS® 2650

OKS | Industriereiniger

Hochkonzentrierter Reiniger zur Entfernung von öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen.

Klebstoff- und Lackentferner OKS® 2681 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Klebstoff- und Lackentferner OKS® 2681

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger, entfernt hartnäckige Rückstände unterschiedlichster Dichtungs- und Klebemassen von der Oberfläche und beseitigt ölige und fettige Verunreinigungen.

Schnellreiniger OKS® 2661, Spray | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Schnellreiniger OKS® 2661, Spray

OKS | Industriereiniger

Rückstandsfrei verdampfender Reiniger, entfettet, reinigt und entfernt Schmutz an Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.

Kontaktreiniger OKS 2621 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Kontaktreiniger OKS 2621

OKS | Industriereiniger

Der Kontaktreinger kommt aufgrund seiner ausgezeichneten Reinigungseigenschaften im Elektronikbereich zur Reinigung von beweglichen Kontaktbereichen wie Kfz- Zündkerzen zum Einsatz.

Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger mit abgestimmten Wirkstoffgemisch auf Lösungsmittelbasis, der NSF K1 und K3 registriert ist und daher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann. Besonders zeichnet sich der Intensivreiniger durch die gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Ku...

Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger auf Lösemittelbasis mit abgestimmten Wirkstoffgemisch und guter Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen.

Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur MF, CEF | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MF, CEF

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit französischem Außengewinde, Gaz. 24°-Innenkonus.

Schlaucharmatur EFAF, CES | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAF, CES

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur AGM | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur AGM

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur DKM | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKM

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

21-40 von 182 Produkten