Menu

Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Festool

Produkte filtern in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Festool
Hersteller: Festool Hersteller: GLT Global Bearing Solutions Alle zurücksetzen
1-20 von 212 Produkten
in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Festool
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Baustrahler SYSLITE DUO | Baustrahler
angesehen
Gekauft
Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Baustrahler

Baustrahler mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Belichtung von zu dunklen Baustellen oder Werkstätten im Innen- und Außenbereich.

Stativ für Baustrahler SYSLITE DUO | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Gekauft
Stativ für Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Standfeste und robuste Ausführung.

Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK

Festool | Elektrogeräte für Baucontainer

Leichtes, kompaktes und leistungsstarkes Baustellenradio SYSROCK mit vielfältigen Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle. Perfekter Begleiter für Baustelle, Werkstatt und Freizeit.

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsarmes Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547 mit Schmiermitteldepots, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse ist sehr robust, schmutzunempfindlich und weist...

Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsintensive Einspannbuchse nach DIN 1498, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und Aufnahme sowie Übertragung auftretender Kräfte. Federstahlgleitlager ist hoch belastbar, sehr verschleißfest und eignet sich für stark beanspruchte Lagerst...

Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...

DOMINO Dübel | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
DOMINO Dübel

Festool | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Durch die einzigartige Form, mit quellenden Leimtaschen und seitlichen Längsrippen sind die Holzdübel extrem stabil und verdrehsicher.

Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS

Festool | Lastaufnahmemittel

Zum Tragen von Werkstücken oder Positionieren der Führungsschiene mittels Adapter.

Absaugmobil CTM 26 E AC CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 26 E AC CLEANTEC

Festool | Sauger

Absaugmobil mit automatischer Hauptfilterabreinigung und stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung.

Absaugmobil CTM 26 E CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 26 E CLEANTEC

Festool | Sauger

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz auf der Baustelle oder in Werkstätten.

Absaugmobil CTM 36 E CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 36 E CLEANTEC

Festool | Sauger

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz auf der Baustelle oder in Werkstätten.

Absaugmobil CTM 36 E AC CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 36 E AC CLEANTEC

Festool | Sauger

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz auf der Baustelle oder in Werkstätten.

Absaugmobil CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC

Festool | Sauger

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz im Trockenbau. Ideal geeignet für das Schleifen von Spachtelmasse mit dem Langhalsschleifer PLANEX.

Absaugmobil CTM 36 E AC RENOFIX | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 36 E AC RENOFIX

Festool | Sauger

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz auf der Baustelle oder in Werkstätten. Für sehr große Staubmengen.

Absaugmobil CTM 48 E AC CLEANTEC | Sauger
angesehen
Gekauft
Absaugmobil CTM 48 E AC CLEANTEC

Festool | Sauger

Absaugmobil mit automatischer Hauptfilterabreinigung und stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung.

1-20 von 212 Produkten